絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.6(2)
  • 0.8(11)
  • 0.9(15)
  • 1(15)
  • 1.2(76)
  • 1.4(5)
  • 2(1)
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド(13)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(7)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(2)
ワイヤー種類
フラックス入り(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接ワイヤー :「WELDING」の検索結果

溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(20kg)
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5183)日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
48,980税込53,878
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
25,980税込28,578
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
28,980税込31,878
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4引張強度(MPa)541(一例)0.2%耐力(MPa)434(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4引張強度(MPa)538(一例)0.2%耐力(MPa)420(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A1100)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
6日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
25,980税込28,578
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー