絞り込み
ブランド
- TANAKA(田中インポートグループ)
- ギガ・セレクション(23)
- フクハラ(9)
- ブンリ(8)
- アコージャパン(5)
- キソー(3)
- そうぎょう(3)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 虹技(2)
- パル[切削工具](2)
- KOGI(2)
- レストプレックス(2)
- カネテック(1)
- 日本精器(1)
- THECUT(1)
- Shuman(1)
- リックス(1)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- ニッコークリエート(1)

スーパーオイルスキマー
TANAKA(田中インポートグループ)¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。トラスコ品番557-5181径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5容量(L)フィルター:1.88最大流量(L/min)48タンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)0.5空気圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅263