産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
1,971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm)38.1(油筒) 本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa)15
1個
6,798 税込7,478
欠品中

リード(mm)(ねじ)2 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)490±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ上側 奥行(mm)30 接続ねじM5×15
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下左 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角ナットM14×P1(2ヶ) トラスコ品番115-7589 質量(g)14
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM4 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)6 品名継手
1個
149 税込164
当日出荷

1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM5 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)4~4.5 品名継手
1個
129 税込142
当日出荷

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)6 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)196±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986 材質ニトリルゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアニッパーをスライドさせるスプリングです。
1個
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,317 税込1,449
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)78 取付穴4.5×5 出力(N)押し:22、引き:82
1個
2,998 税込3,298
当日出荷