絞り込み
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)・B(ロングブロック2個付)・C(ショートブロック1個付)・D(ショートブロック2個付)
ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
「レール長さ(mm)」から絞り込む

ハンドグリースポンプ
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥139,800~税込¥153,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)
中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ
オリエンタルモーター¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷から19日以内出荷種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリングRoHS指令(10物質対応)対応