絞り込み
ブランド
  • 黒田精工(1,512)
  • アインツ(270)
  • オリエンタルモーター(81)
  • THK(65)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • SMC(7)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • DOBOT(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
2,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着金具(スモール用) アインツ吸着金具(スモール用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
368税込405
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ12アインツ
669税込736
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
当板 アインツ当板アインツ
599税込659
1個
当日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
クリップ・TMA アインツクリップ・TMAアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャックスペーサー(樹脂製) アインツチャックスペーサー(樹脂製)アインツ
319税込351
1個
当日出荷
高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)ハンドグリースポンプNSK(日本精工)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
当板 アインツ当板アインツ
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
マイクロミニシリンダー アインツマイクロミニシリンダーアインツ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
幅(mm)27高さ(mm)14
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)アインツ
849税込934
1個
当日出荷
材質シリコン
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
ミニエアニッパー用替刃 アインツミニエアニッパー用替刃アインツ
9,098税込10,008
1個
当日出荷
ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ20アインツ
989税込1,088
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アクチュエータユニット イマオコーポレーションアクチュエータユニットイマオコーポレーション
1,317税込1,449
1個
当日出荷から59日以内出荷
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質パットシリコン、スポンジEPDM
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
219税込241
1個
欠品中
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
平行チャック アインツ平行チャックアインツ
13,900税込15,290
1個
当日出荷から9日以内出荷
全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)THK(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から32日以内出荷
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質シリコン
スターセンサー アインツスターセンサーアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
付属品六角ナットM14×P1(2ヶ)トラスコ品番115-7589質量(g)14
アタッチブラケット アインツアタッチブラケットアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
クロスコネクター アインツクロスコネクターアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マニホールド(ミニ用) アインツマニホールド(ミニ用)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミ
ツメ・ミニシリンダー用 アインツツメ・ミニシリンダー用アインツ
189税込208
1個
当日出荷
ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ8アインツ
449税込494
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
吸着金具・回止式(ミニ用) アインツ吸着金具・回止式(ミニ用)アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット