絞り込み
ブランド
  • 黒田精工(1,512)
  • アインツ(276)
  • THK(65)
  • オリエンタルモーター(39)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • SMC(7)
  • CKD(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ダイアディックシステムズ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 近藤科学(2)
  • DOBOT(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
1,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
吸着金具(スモール用) アインツ吸着金具(スモール用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
当板 アインツ当板アインツ
599税込659
1個
当日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・TR(シリコン・茶) アインツ吸着パット・TR(シリコン・茶)アインツ
899税込989
1個
当日出荷
材質シリコン
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ8アインツ
449税込494
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
クリップ・TMA アインツクリップ・TMAアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ12アインツ
669税込736
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ20アインツ
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
吸着パット・フリー(シリコン・茶) アインツ吸着パット・フリー(シリコン・茶)アインツ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
219税込241
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅
ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)ハンドグリースポンプNSK(日本精工)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
予約販売
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
クロスコネクター アインツクロスコネクターアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)アインツ
749税込824
1個
当日出荷
材質シリコン
スターセンサー アインツスターセンサーアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
付属品六角ナットM14×P1(2ヶ)トラスコ品番115-7589質量(g)14
アタッチブラケット アインツアタッチブラケットアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マニホールド(ミニ用) アインツマニホールド(ミニ用)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミ
当板 アインツ当板アインツ
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
ミニエアニッパー用替刃 アインツミニエアニッパー用替刃アインツ
9,098税込10,008
1個
当日出荷
チャックスペーサー(樹脂製) アインツチャックスペーサー(樹脂製)アインツ
319税込351
1個
当日出荷
高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
ツメ・ミニシリンダー用 アインツツメ・ミニシリンダー用アインツ
189税込208
1個
当日出荷
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用アインツ
129税込142
1個
当日出荷
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
マイクロミニシリンダー アインツマイクロミニシリンダーアインツ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
幅(mm)27高さ(mm)14
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)THK(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から32日以内出荷
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用アインツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
ミニエアニッパー アインツミニエアニッパーアインツ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
スライドスプリング アインツスライドスプリングアインツ
118税込130
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアニッパーをスライドさせるスプリングです。
吸着金具アタッチヘッド アインツ吸着金具アタッチヘッドアインツ
179税込197
1個
当日出荷
アクチュエータユニット イマオコーポレーションアクチュエータユニットイマオコーポレーション
1,317税込1,449
1個
当日出荷から59日以内出荷
ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー20T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット