産業用ロボット :「回転軸 部品」の検索結果

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
エコ商品
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
シリーズKHE
1個
24,890 税込27,379
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1086 アズワン品番65-7949-19
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA17A10 は、単一モータスタックと定格電流 1 A の NEMA 17 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:2.33V●コード番号:197-1089 アズワン品番65-7940-06
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.77V●コード番号:197-1092 アズワン品番65-7944-42
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thomson Linear MLA08A05 は、電流定格 0.5 A のシングルモータスタックを備えた、NEMA 08 サイズの電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大ストローク長:12.7mm●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1077 アズワン品番65-7941-24
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1084 アズワン品番65-7941-17
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Thomson Linear MLA11A05 は、NEMA 11 サイズの電動リードねじアクチュエータで、シングルモータスタックと 0.5 A の定格電流を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1083 アズワン品番65-7941-09
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA11A05 は、NEMA 11 サイズの電動リードねじアクチュエータで、シングルモータスタックと 0.5 A の定格電流を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:44.45mm●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1081 アズワン品番65-7940-52
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA11A05 は、NEMA 11 サイズの電動リードねじアクチュエータで、シングルモータスタックと 0.5 A の定格電流を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1080 アズワン品番65-7940-50
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。 ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40 直径(Φmm)98 電源(V)最小20標準24最大25 モーター統合型、電動BLDC 分解能軸位置:標準0.1mm 機構SG-ツール装着機構:スマートロック 時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。 相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95% 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)最小0最大50 回転速度軸回転速度:最大37mm/秒 保管温度(℃)最小0最大60 消費電流最小45mA最大600mA グリップ力(N)軸力:最大380N MTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
1個
759,800 税込835,780
31日以内出荷

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと) 回転方向【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ1°以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)