絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3275
- 360(14)
- 650(24)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(33)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 6000(14)
- 8000(14)
- 9000(39)
- 9500(15)
- 10000(32)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- ZTEC(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

バリキラー コーナーポリッシャー 100A
ZTEC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等