絞り込み
ブランド
  • オレゴン(OREGON)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • 京セラインダストリアルツールズ(112)
  • エクセン(110)
  • 日東工器(87)
  • PROXXON(プロクソン)(70)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(47)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • ホーザン(44)
  • リューター(日本精密機械工作)(42)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)グラインダー砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
研磨石 オレゴン(OREGON)研磨石オレゴン(OREGON)
1,298税込1,428
1セット(3本)
16日以内出荷
軸径(Φmm)3
ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)ベンチグラインダーオレゴン(OREGON)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
電動工具 本体