絞り込み
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • 京セラインダストリアルツールズ(112)
  • エクセン(110)
  • 日東工器(87)
  • PROXXON(プロクソン)(70)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(47)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • ホーザン(44)
  • リューター(日本精密機械工作)(42)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 36(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 5400(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 6.2(1)
  • 7.2(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金のグラインダーPRO レヂトン金のグラインダーPROレヂトン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
スイングローラーECO レヂトンスイングローラーECOレヂトン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)10回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
高速切断機 金のカッター レヂトン高速切断機 金のカッターレヂトン
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
金のグラインダーPRO レヂトン金のグラインダーPROレヂトン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
コードレススイングローラー レヂトンコードレススイングローラーレヂトン
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
電動工具 本体