絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • エクセン(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(103)
  • 日東工器(86)
  • PROXXON(プロクソン)(71)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • EARTH MAN(45)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1250(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123CHakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950
ドリルヘッド Hakken(コンセック)ドリルヘッドHakken(コンセック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
SPF型コアドリル Hakken(コンセック)SPF型コアドリルHakken(コンセック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5最大出力(W)2100コアビット取付ねじCロッドねじ有効長(mm)260電流(A)15
電動工具 本体