絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • エクセン(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(103)
  • 日東工器(86)
  • PROXXON(プロクソン)(71)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • EARTH MAN(45)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 3150(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 400~500未満(1)
電流(A)
  • 4.2(1)
コード長さ(m)
  • 1.6(1)
  • 1.85(2)
  • 1.9(1)
  • 2.8(2)
1.6・1.85・1.9・2.8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイブレペン TRUSCOバイブレペンTRUSCO(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚トラスコ品番229-6021全長(mm)163.8消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60芯径(mm)3.4
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
強力ドレッサーホルダ軸受 TRUSCO強力ドレッサーホルダ軸受TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷
卓上ボール盤 丸 TRUSCO卓上ボール盤 丸TRUSCO(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工13テーブル径(Φmm)345電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
卓上ボール盤 角 TRUSCO卓上ボール盤 角TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
電気ペンシル TRUSCO電気ペンシルTRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO
36,980税込40,678
1本
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
電動工具 本体