絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・2年間・6か月・(工場出荷後)1年間
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・アサダ・アルゴファイルジャパン・エクセン・エスコ・ハイオス・マキタ・ミスターマイスター・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,704件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワー&バキューム YARD FORCE

    ブロワー&バキューム

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    ¥14,800税込¥16,280
    1台
    5日以内出荷
    秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
    セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
  • 集塵機MY-125XN用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-125XN用集塵袋

    ムラコシ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    7日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)65×3最大風量(m3/min)27吸込口径(Φmm)148寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720ファンプレートファン電動機(kW)1.5/2P
  • ブロワ パオック

    ブロワ

    パオック
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    翌々日出荷
    切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
    用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)

    E-FORCE(永興電機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40 E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40

    E-FORCE(永興電機)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
    付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
    用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • 風量調節ブロワ EARTH MAN

    風量調節ブロワ

    EARTH MAN
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
  • 立型撹拌機 マルチAミキサー PSE対応 佐竹化学機械工業

    立型撹拌機 マルチAミキサー PSE対応

    佐竹化学機械工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    8日以内出荷
    コード長さ(m)3
  • 高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]

    高周波バイブレーター(インバーター除く)

    三笠産業[工具]
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • 18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)

    18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
    用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
  • スライド丸ノコ パオック

    スライド丸ノコ

    パオック
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
  • 卓上タイプ タッピング盤 キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤

    キラ・コーポレーション
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプ角スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60
  • 97mm 刃物研磨機 エスコ

    97mm 刃物研磨機

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MY-10
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
  • 165mm電子マルノコ マキタ

    165mm電子マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウス

    ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

    キリウス
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    8日以内出荷
    ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
    長さ(mm)275質量(kg)0.77トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
    セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • 定置式スタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    定置式スタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
    適合機種CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S)質量(kg)14.5アズワン品番64-7055-22
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    操作しやすい前面操作パネルを採用 現場への持ち運びが行える603mmクラスボディ&質量 18kg。 無段変速機能・・・材料に適した帯のこ周速をダイヤル操作で無段階に設定可能。 定速度制御付・・・設定した周速を一定に保ち、帯のこ寿命を伸ばします。 セリヘッド間隔調整機構・・・セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上。(移動範囲45mm) 4段階荷重切替機構・・・材料に適した切断荷重が設定でき、効率よく作業可能。 LEDライト付。 ワンタッチバイスで材料を素早く固定。 テンションハンドル付(のこ刃張り調整)。 コンター機能(タテ)機能を搭載。 直角~45°までの切断が可能。 帯のこ 周長1,260mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm対応。
    用途鋼材(丸棒・形銅)、炭素鋼管(ガス管)、ステンレス合金鋼などの切断にトラスコ品番495-7806質量(kg)18電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断角度0、45切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • パイプマシン F50A REX(レッキス工業)

    パイプマシン F50A

    REX(レッキス工業)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
    タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • 40ミリハンマドリル マキタ

    40ミリハンマドリル

    マキタ
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品ストッパポールビット用グリス(100g)長さ(mm)479幅(mm)112質量(kg)6.4高さ(mm)263電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])250~500打撃数(min-1[回/分])1450~2900コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速・2 スピード・正逆転両用。
    付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
  • パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア ヘアーラインキット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
    セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速切断機 SHINKO(新興製作所)

    高速切断機

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の切断付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)475×285×380電流(A)14.5電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4砥石周速度(m/min)60.6切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
    付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
  • 電動ベンダ32B アサダ

    電動ベンダ32B

    アサダ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    当日出荷
    全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
    付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
  • 伸縮式ブロワー&バキューム GS

    伸縮式ブロワー&バキューム

    GS(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
    用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ色本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
  • 可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業

    可搬型万能撹拌機 単相100V

    佐竹化学機械工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番756-8584質量(kg)8出力(kW)0.06周波数(Hz)50~60電源(V)単相100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])8~400対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
電動工具 本体