絞り込み
電源(V)
  • 18(2)
  • 36(5)
  • 100(119)
  • 200(12)
  • その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(3)
  • 1100(2)
  • 1200(7)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2100(2)
  • 2900(4)
  • 3700(2)
  • 3800(3)
  • 5000(2)
  • 5500(3)
  • 6600(3)
  • 9000(5)
  • 9500(4)
  • 10000(5)
  • 12000(13)
  • 14000(3)
  • 17000(2)
  • 29000(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(8)
  • 700~800未満(22)
  • 800~900未満(13)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(24)
  • 1100~1200未満(12)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(2)
電流(A)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 3.5(3)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.2(2)
  • 4.7(3)
  • 5.8(4)
  • 6.2(4)
  • 6.3(3)
  • 7.4(4)
  • 7.5(4)
  • 8(9)
  • 9(6)
  • 10.6(4)
  • 11(6)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(6)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(71)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(36)
  • 10(1)
  • 20(1)
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(1)
1年間・2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • DIAMOND(44)
  • EARTH MAN(48)
  • IKURATOOLS(育良精機)(56)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(63)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • アサダ(58)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • エクセン(109)
  • エスコ(133)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(92)
  • 本多電子(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    モーター部、打撃機構部の見直しにより、耐久性を向上。 徹底した軽量設計により、製品重量 4.5kgを実現。 全長389mmのコンパクトボディにより、取り回しが良く長時間の作業や横向き作業の負担を軽減。(サイドハンドルを除く) トップクラスのハツリ性能を実現。 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能に。 トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造により、防振性能向上とハンドルのがたつきを抑制。 六角シャンクタイプ。
    質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)電圧(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用全負荷打撃数(min-1)3000シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)振動3軸合成値(m/s2)9.2
  • 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    無段変速電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
  • ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
    付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
    用途金属・木材の穴あけ付属品チャックハンドル質量(kg)1.2(コードを除く)電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25アズワン品番65-0294-48
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用し、高耐久性を実現。 ダイヤル式無段変速機構で作業に適した回転数設定が可能。 負荷を掛けても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる定速度制御を採用。 スピンドルロックで先端工具の交換が簡単に。 エアカバー付で冷却風の向きを変更できます。(着脱可能) パット外径 150mm / 180mmに対応。
    質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5パッド径(Φmm)(面ファスナーパット)150(標準)/180
  • かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機(無段変速タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
    用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
    付属品六角棒スパナ仕様二重絶縁、スピンドルロック付トラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のアルミダイキャストボディ
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
  • 変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
    付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
  • 電子ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
    付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800タイプ高速タイプ軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760最大出力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10変速あり
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
    付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力!
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
    付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)質量(kg)1.1(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000全負荷電流(A)2.1ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
    電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13
  • ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
    付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25全負荷電流(A)5.6穴あけ能力(mm) コンクリート16無負荷打撃数(min-1)0~46400アズワン品番65-0294-50
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
  • かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
    付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838質量(kg)4.4高さ(mm)255周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])0~550対応材質モルタルコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460スクリュー径(Φmm)220アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596質量(kg)2.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
    付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6差込角(mm)19消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)280×261
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
    用途鉄工・木工の穴あけ。トラスコ品番377-9564電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    欠品中
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(有線のみ)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
    用途鉄工・木工の穴あけ。トラスコ品番377-9513電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25
  • 電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    欠品中
    サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0074電圧(V)単相100消費電力(W)1140最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可絶縁方式二重絶縁グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
  • ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
電動工具 本体