絞り込み
電流(A)
保証期間
ブランド
IKURATOOLS(育良精機)・ND精工・NEG(日電理化硝子)・OHTAKE(旧クイッチャー)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・SUS(エスユーエス)・アサダ・オカスギ・キリウス・シブヤ・ハイオス・ベッセル・マキタ・三笠産業[工具]・日動工業・日東工器・東京彫刻工業・浦谷商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウス

    ねじ供給機 M1.0~M5.0

    キリウス
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
    付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
  • ACアダプタ 24V-1.0A SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ 24V-1.0A

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ

    電動ワイヤーアッパー UE-30

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
    仕様無段階調整脚トラスコ品番818-6857質量(kg)26(天板含む)電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)収納時寸法(mm)310×250×1075アズワン品番65-2353-65昇降時間(秒)上昇:24、下降:23高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
  • NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)

    NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応

    SUS(エスユーエス)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)DC12
  • NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)

    NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    翌日出荷から35日以内出荷
    1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
    質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    トラスコ品番818-6860電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800積載荷重(kg)最大/120本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80収納時寸法(mm)310×260×1220昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
  • NEJICCO用ホッパ SUS(エスユーエス)

    NEJICCO用ホッパ

    SUS(エスユーエス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    10日以内出荷
  • オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
    セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
  • ピストン式コンプレッサー PROXXON(プロクソン)

    ピストン式コンプレッサー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
    用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
  • 自動機用ねじ供給機 ハイオス

    自動機用ねじ供給機

    ハイオス
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • 手動式ナンバリング刻印 浦谷商事

    手動式ナンバリング刻印

    浦谷商事
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    21日以内出荷
    優れた耐久性を発揮するハイス材の使用により、さまざまな金属に鮮明な刻印が可能です。 オーダーメイドシステムにより、桁数(5桁標準)は自由にセレクトできます。 シャンク径Φ25mmなのでプレスでも使用できます。 1リング12文字入っており、文字の変更がスムーズです。 差し替えが不要です。
    材質/仕上高速度鋼(SKH-51)
  • スプレーブース交換用フィルター PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース交換用フィルター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥489税込¥538
    1セット(3枚)
    当日出荷
    本体部分の交換用フィルター
    用途交換用フィルター高さ(mm)300横(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューフィーダー ベッセル

    スクリューフィーダー

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌々日出荷
    精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
    付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
  • ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 タワータイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    40日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
    付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル質量(kg)約3.1容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M1.0~M5.0入力電源(V)DC12
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ハイオス

    手動用ねじ供給機

    ハイオス
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • パワーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    パワーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
    仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
    適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
  • レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工

    レーザー彫刻機/レーザーカッター

    ND精工
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    61日以内出荷
    CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
    用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
  • 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工

    3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機

    ND精工
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    61日以内出荷
    レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
    用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ質量(kg)200電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法900×650×1200mm加工範囲(mm)300×400×130(厚み)冷却方式空冷解像度800-1500 dpi保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)532レーザー方式:3D Green Laser
  • ケーブルプルダウン IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルプルダウン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
    質量(kg)35外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420~500×370×780グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80安全最大荷重(kN)0.98
  • インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。
    長さ(m)40
  • インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス(ケーブルプルダウン用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
    出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
  • 四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
    用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
  • ウェッジグリップ IKURATOOLS(育良精機)

    ウェッジグリップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。コロはワンタッチで開閉できます。クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。緊急停止スイッチも搭載しております。
    質量(kg)吊下げ型:26/置き型:32グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680安全最大荷重(kN)2.94
  • ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(4包×250本)
    5日以内出荷
    確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
    材質強化硬質ガラス形状(底型)丸底型式DSP-10S全長(mm)75容量(mL)4.13内径(Φmm)8.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)10包装シュリンクパッケージ包装入り口形状直口アズワン品番62-9971-09
  • UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]

    UM バイブロタンパー

    三笠産業[工具]
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
    電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換用鉄芯 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換用鉄芯

    東京彫刻工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 ピンを押し出すための鉄製部品です。
    トラスコ品番169-8987質量(g)29品名BSD用鉄芯
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換用スプリング 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換用スプリング

    東京彫刻工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(3個)
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 を補助する部品です。
    トラスコ品番169-8999質量(g)1品名BSD用スプリング1袋入数(個)3
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用) 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用)

    東京彫刻工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
    材質/仕上超硬
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン

    東京彫刻工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
    材質/仕上超硬
  • 卓上型刻印機 グラボテック

    卓上型刻印機

    グラボテック
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    3日以内出荷
    内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。 入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。 タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。 CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。 安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。 手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
    用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×120トラスコ品番115-7148セット内容エアレギュレーター、電源コード幅(mm)270寸法(mm)270×489.8×704材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金質量(kg)26高さ(mm)704奥行(mm)489.8
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー