絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・2年間・6か月・(工場出荷後)1年間
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・アサダ・アルゴファイルジャパン・エクセン・エスコ・ハイオス・マキタ・ミスターマイスター・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,704件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマ(六角シャンクタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ(六角シャンクタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
    付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
    長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
  • 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル

    電動ドライバー プッシュ式

    ベッセル
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • タッピングアトラ 日東工器

    タッピングアトラ

    日東工器
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷
    電源(V)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800定格電流(A)4.2定格消費電力(W)440キャブタイヤコード(m)5
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • アンクルサム ボール盤 スタックスツールス

    アンクルサム ボール盤

    スタックスツールス(7件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    欠品中
    操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
    寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
  • ポートパンチャー 亀倉精機

    ポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
    用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

    日東工器
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
    用途ねじ締め作業長さ(mm)230消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
  • 強力ドレッサーホルダ軸受 TRUSCO

    強力ドレッサーホルダ軸受

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    適合機種DH-265
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)

    永興電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • マイクログラインダ用モータ 永興電機工業

    マイクログラインダ用モータ

    永興電機工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷
    付属品モータコード
  • ポリターパワーパック ミニター

    ポリターパワーパック

    ミニター
    ¥127,280~税込¥140,008~
    1個
    当日出荷
    付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
  • スプレーブース交換用フィルター PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース交換用フィルター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥489税込¥538
    1セット(3枚)
    当日出荷
    本体部分の交換用フィルター
    用途交換用フィルター高さ(mm)300横(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石 PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンド砥石

    PROXXON(プロクソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット

    ミスターマイスター
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット

    ミスターマイスター
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌々日出荷
    Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30枚笹刃専用研磨機 新ダイワ

    30枚笹刃専用研磨機

    新ダイワ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
  • 電動目立機 新ダイワ

    電動目立機

    新ダイワ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
    タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
  • ドリ研 X20 ニシガキ工業

    ドリ研 X20

    ニシガキ工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20研磨角度(°)(刃先)118
  • スリムボディディスクグランダー trad

    スリムボディディスクグランダー

    trad(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造
    付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
  • FURYRAGE万能スライド丸鋸用ダストバッグ EVOLUTION

    FURYRAGE万能スライド丸鋸用ダストバッグ

    EVOLUTION
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合本体RAGE3S-300
  • 充電式鉄筋カッタ マキタ

    充電式鉄筋カッタ

    マキタ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    作業量・切断速度アップ!
    型式携帯油圧式電源(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
  • トリマー RELIEF

    トリマー

    RELIEF
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
    付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
  • 振動ドリル RELIEF

    振動ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
    寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • キーレス ドリルドライバー trad

    キーレス ドリルドライバー

    trad
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
    用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
  • AC100Vインパクトドライバー trad

    AC100Vインパクトドライバー

    trad
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
    仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
  • 充電式アングルドリル 本体のみ マキタ

    充電式アングルドリル 本体のみ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
  • 電動ドライバー ベッセル

    電動ドライバー

    ベッセル
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
    用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本材質PC+エラストマー質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0117
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(7722) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7722)

    NSK(ナカニシ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • ナロベルター用Dアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Dアーム

    オフィスマイン
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • 木工旋盤ROKURO Y-SK11

    木工旋盤ROKURO

    Y-SK11
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
    用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン電流(A)5.5/4.8消費電力(W)368/333電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
  • 卓上型木工旋盤 ROKURO SK11

    卓上型木工旋盤 ROKURO

    SK11
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
    用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
  • チェンソー研研用 シガー電源アダプター ニシガキ工業

    チェンソー研研用 シガー電源アダプター

    ニシガキ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    チェンソー研研用シガー電源アダプターです。
    適合チェンソー研研
電動工具 本体