絞り込み
ブランド
- Berger(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(5)
- Gerber(1)
- JTC(1)
- NiteIze(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- SMT(2)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(20)
- カクイチ(1)
- ハーフェレ(1)
- フェルコ(1)
- マキタ(2)
- レザーマン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 東京オートマック(1)
- ブランドをもっと見る
Berger・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・Gerber・JTC・NiteIze・SHINANO(信濃機販)・SHINKO(新興製作所)・SK11・SMT・アイリスオーヤマ・エスコ・カクイチ・ハーフェレ・フェルコ・マキタ・レザーマン・京セラインダストリアルツールズ・東京オートマック・ブランドをもっと見る

マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。色ブラック電流(A)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102電源電圧(V)10.8製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130
マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 5点セット 18V
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)5色サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ)パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ)充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
10.8Vマルチツール本体
SK11¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
ホットインダクター
JTC¥96,980税込¥106,6781個当日出荷錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 。電源:100V 。チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 。フレキシブルコイル:27cm 。重量:1.1kg 。サイズ:39×11×7cm 。出力電力:1100W電源(V)100
ミニダクターⅡ
SMT¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
マルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:2.8°トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号1619P02870振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動角度(°)(振り子)2.8
ミニダクターVENOM
SMT¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
マルチツール アーク
レザーマン¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷ブレードにはアメリカでナイフ専用材として開発された高級鋼材【MagnaCut(マグナカット)】を採用しています。WAVE/CHARGEの主要機能である【ラージ/スモールビットドライバー】を装備し、付属の取替式BITと併用することで多種のドライバーとして活用可能です。FREEシリーズで開発された【FREEシステム】によりハンドルを閉じた状態から全てのツールが片手で開閉可能です。硬度が高く切断能力に優れた154CM取替式ワイヤーカッターを装備。25年保証サポート付き。用途携帯工具として、作業全般で使用可。特に野外作業、高所作業、保全業務、防災など。付属品付属ビット:2本トラスコ品番699-7538材質ステンレススチール/DLCコーティング全長(mm)108色シルバー収納寸法・長さ(mm)108
SHARE LINK 18V充電式マルチツール
EARTH MAN¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
マルチツールトラス
Berger¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)材質ステンレス全長(mm)163質量(g)238刃長(mm)57収納寸法・長さ(mm)110
マルチツール スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.6°トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動角度(°)(振り子)3.6
マルチツール スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.0°質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動角度(°)(振り子)3.0
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式電動工具3点セット 10.8V
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、サンダーヘッド1個、ジグソーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本、サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚、木工用ブレード1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62色サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:400回転数(min-1[r.p.m])0-320最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
マルチツール16種
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース
パナソニックEWエンジニアリング¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷EZ46A1、EZ46A2、EZ4640用ケースです。仕様●プラスチックケース●原産国:日本●コード番号:818-2657アズワン品番67-9191-25
ホースクランプ 50mm 2個入
カクイチ¥569税込¥6261セット(2個)6日以内出荷内径50mmホースを固定するための平バンド。 内径50mmホースを固定するための平バンド。 マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。仕様●サイズ:縦65mm×横12mm●材質:スチールアズワン品番67-9134-02
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
EARTH MAN¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8ゲージ.043("" 1.1mm)コマ数28有効切断長さ(mm)約1001充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回ピッチ(inch)1/4
マルチツールダイム
Berger¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。材質ステンレス全長(mm)108質量(g)72刃長(mm)38収納寸法・長さ(mm)70
LEATHERMAN マルチツール シグナル コヨ-テ
レザーマン¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷単なるアウトドア仕様ではなく、過酷なサバイバルの状況下を想定して設計された画期的・独創的なハイスペックマルチツール SIGNALのコヨーテカラー・モデル。ファイヤースターター、救難ホイッスル、ダイヤモンドコーティングシャープナーを装備用途アウトドア付属品ナイロンケーストラスコ品番697-4512材質ステンレススチール、装備パーツ:黒酸化皮膜処理全長(mm)収納時:114色コヨーテ
ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用サンドペーパー
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vのサンダーヘッド用別売専用パーツです。サンドペーパーを交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。適合機種サンダーヘッド(JM10SN)取付面ファスナー質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×0.7セット数各2枚入り(60番・120番)
ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用丸ノコ刃
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vの丸ノコヘッド用別売専用パーツです。丸ノコ刃を交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。適合機種丸ノコヘッド(JM10CS)刃数24枚刃質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×1
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62色サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:235回転数(min-1[r.p.m])ドリルドライバーヘッド:0-320最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式インパクトドライバー 本体単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。セット内容本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×60×63色サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:400回転数(min-1[r.p.m])0-2000最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:90本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃色ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-320本体質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62把握径(Φmm)最大チャック:10最大トルク25N・m
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。付属品木工用ブレード1本色サンドベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×62×113製品質量(g)480最大切断能力(mm)目安(板厚):45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300振動3軸合成値(m/s2)4.1
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアサンダーヘッド単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-5500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×91×89製品質量(g)320振動3軸合成値(m/s2)3.2
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×60×63製品質量(g)400適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応最大トルク90N・m
ペインターズ マルチツール 14in1
ROLLINGDOG¥1,898税込¥2,0881本10日以内出荷・サイズ: 3インチ(76mm)で、コンパクトながら十分な作業性を確保。・ブレード材質: 420ステンレススチールを採用し、耐久性と耐腐食性に優れています。・フルタングブレード: 刃がハンドル全体に伸びている構造で、強度が高く安定した使用感を提供。・人間工学に基づいたソフトラバーグリップ: 滑りにくく、長時間の作業でも快適に使用可能。・金属製ハンマーキャップ: ハンマーとしても使用できる設計で、作業の幅を広げます。
【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)3色サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
多機能猿人ビッグフットツールカード
CRECOTE¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷これ1つでマルチに活躍!コンパクトで持ち運びやすい多機能ツールです。キャンプ、アウトドア、DIYなど、様々なシーンで大活躍。必要な時にサッと取り出して使えます。ステンレス製で耐久性も抜群。用途コンパクトなのに多機能!8つのツールが一つに。アウトドアにも最適。サイズ(mm)幅63×奥行97×高さ2
ツールボックス EA505THシリーズ
エスコ¥28,600~税込¥31,460~1個翌日出荷防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。![[充電式]マルチツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274288-260624-02.jpg)
[充電式]マルチツール
エスコ¥58,200税込¥64,0201台翌日出荷付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ
エスコ¥14,600税込¥16,0601セット(12個)翌日出荷最長約400mmの物を収納できます仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所
AC100V/300W マルチツールセット
エスコ¥34,400税込¥37,8401セット翌日出荷(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ
エスコ¥14,600税込¥16,0601セット(12個)翌日出荷最長約400mmの物を収納できます仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所








































![[充電式]マルチツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274288-260624-02.jpg)