708件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルト
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材 材質SCM435 シルバーメタリック 表面処理ジオメット 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1袋(20本)ほか
900 税込990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質鋼材 山数16 ボルト長さ(mm)25 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット) 対角(mm)19.6
1組
41 税込45
当日出荷

材質SUS303、SUS304(付属ナット) 付属品ナット1個
1個
739 税込813
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状三角穴 強度区分A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(12個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(11個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリュー
1個
599 税込659
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。 種別半ねじ 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
1本
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
1袋(18個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,374 税込1,511
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじ先端キャップ
RoHS
ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。
用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。 材質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーツール受ねじ
TPS・TPU用の受ねじ
用途クランプの高さ調節に 材質特殊鋼
1個
989 税込1,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 種別全ねじ 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1セット(35本)ほか
759 税込835
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(8個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-53 寸法A(mm)105 寸法D(mm)30 寸法B(mm)90 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
欠品中

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプボルト
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状ピン付六角穴 強度区分A2-50相当
1セット(14本)ほか
789 税込868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーエム精密止めネジTK
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別- 材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)3.2 寸法D(mm)20 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目
1箱(110個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(200個)
特価
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)3
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)