絞り込み
ねじの呼び
  • M4(15)
  • M5.5(1)
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(9)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 20(8)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
種別
  • 種別全ねじ(10)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
十字穴(1)
すりわり・プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)
  • 0.4(1)
  • 0.5(9)
  • 0.63(40山)(2)
  • 0.8(28)
  • 1(80)
  • 1.25(69)
  • 1.27(20山)(9)
  • 1.41(18山)(9)
  • 1.5(48)
  • 1.58(16山)(25)
  • 1.75(49)
  • 2(23)
  • 2.11(12山)(8)
  • 2.3(11山)(6)
  • 2.5(19)
  • 2.54(10山)(6)
  • 2.82(9山)(6)
  • 3(9)
  • 3.5(4)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(2)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒亜鉛(1)
3価ホワイト・クロメート・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • アローズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・アローズ・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(15)
M5.5(1)
ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質XM-7ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
エアー抜きボルト(ステンレス) 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
モリブデンボルト(スリワリ) アローズモリブデンボルト(スリワリ)アローズ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
SLEC-A-EL 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A-EL 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
十字穴付六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
759税込835
1セット(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種別全ねじ穴の形状十字穴強度区分A2-50
アジャストストッパーボルト ノーブランドアジャストストッパーボルトノーブランド
779税込857
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質SUS303、SUS304(付属ナット)付属品ナット1個
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
モリブデン 六角穴付きボルト アローズモリブデン 六角穴付きボルトアローズ
5,472税込6,019
1個(1個)
翌日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SLEC-B 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
ウエルドボルト(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(800個)ほか
9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ノンクロームホワイトねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)25材質表面処理クロメート寸法l(mm)16寸法d1(Φmm)13寸法h(mm)2.6穴の形状プラスマイナス適合ドライバー+/-
ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(800個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱) 大阪魂(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
その他ボルト