絞り込み
光源
  • LED(2)
  • 可視光(2)
  • 紫外線(1)
  • 赤外線(1)
照光形状
  • バー形(1)
  • ライン形(2)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(1)
照射方式
  • 垂直投光(1)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 191(1)
  • 210(1)
  • 232(2)
  • 432(2)
60・90・100・160・191・210・232・432
幅(mm)
  • 60
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 30(10)
  • 32(7)
  • 40(5)
  • 50(13)
  • 70(12)
  • 74(6)
  • 75(5)
  • 90(8)
  • 96(5)
  • 100(13)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 116(5)
  • 120(11)
  • 130(5)
  • 140(4)
高さ(mm)
  • 5(2)
  • 16(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
5・16・27・30・60
LED使用数(個)
  • 105(1)
  • 180(1)
  • 270(1)
  • 360(1)
105・180・270・360
ブランド
  • 近藤製作所(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • 日進電子工業(1)
  • ハーフェレ(1)
近藤製作所・Kenko(ケンコートキナー)・CCS(シーシーエス)・日進電子工業・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(2)
可視光(2)
紫外線(1)
赤外線(1)
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
  • FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    114,353税込125,788
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LEDライト 近藤製作所

    LEDライト

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
  • LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
  • 直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ バー型

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明