絞り込み
光源
- 可視光(3)
- 紫外線(1)
- 赤外線(2)
照光形状
- リング形(2)
- 同軸落射形(1)
発光色
- 白(1)
- 紫(1)
- 緑(1)
- 赤(3)
- 青(1)
外径(Φmm)
- 34(1)
- 50(1)
照光種別
- 直射光(2)
照射方式
- 垂直投光(2)
垂直投光
長さ(mm)
- 34(1)
- 50(1)
- 56(1)
34・50・56
幅(mm)
- 30(1)
- 34(1)
- 50(1)
30・34・50
高さ(mm)
- 10(1)
- 18(1)
- 24(1)
10・18・24
LED使用数(個)
- 18
- 15(5)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(4)
- 36(7)
- 42(7)
- 48(6)
- 54(5)
- 60(6)
- 72(4)
- 96(4)
- 102(3)
- 108(5)
- 144(11)
- 168(3)
- 180(5)
- 204(3)
- 216(6)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- 日進電子工業(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)
紫外線(1)
赤外線(2)

LED角型同軸照明(キューブタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ
日進電子工業¥129,800税込¥142,7801個24日以内出荷LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ
日進電子工業¥86,980~税込¥95,678~1個24日以内出荷傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形