絞り込み
光源
- 可視光(6)
- 紫外線(4)
- 赤外線(5)
照光形状
- バックライト形(1)
- バー形(2)
- リング形(3)
発光色
- 白(5)
- 紫(4)
- 緑(5)
- 赤(6)
- 青(5)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 54(1)
- 75(1)
照光種別
- 拡散光(1)
- 直射光(4)
照射方式
- 垂直投光(3)
- 斜光(2)
垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 50(1)
- 54(1)
- 70(1)
- 74(1)
- 75(1)
- 110(1)
50・54・70・74・75・110
幅(mm)
- 8.6(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 75(1)
8.6・15・20・50・54・75
高さ(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 18(1)
- 40(1)
- 70(1)
- 86(1)
10・11・18・40・70・86
LED使用数(個)
- 48
- 15(5)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 24(4)
- 36(7)
- 42(7)
- 54(5)
- 60(6)
- 72(4)
- 96(4)
- 102(3)
- 108(5)
- 144(11)
- 168(3)
- 180(5)
- 204(3)
- 216(6)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- 日進電子工業(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(6)
紫外線(4)
赤外線(5)

LEDテーパーインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ
日進電子工業¥109,800~税込¥120,780~1個24日以内出荷照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ
日進電子工業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥129,800~税込¥142,780~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
角型斜光照射型 DL-Sシリーズ
日進電子工業¥269,800~税込¥296,780~1個24日以内出荷バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ
日進電子工業¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形