絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • 日進電子工業(3)
光源
  • LED(1)
  • 可視光(5)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(4)
照光形状
  • バックライト形(3)
  • バー形(1)
  • ライン形(1)
  • リング形(3)
発光色
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
長さ(mm)
  • 132
  • 28(4)
  • 32(7)
  • 50(15)
  • 70(12)
  • 74(7)
  • 75(5)
  • 90(9)
  • 96(5)
  • 100(13)
  • 105(4)
  • 108(4)
  • 112(5)
  • 116(6)
  • 120(11)
  • 125(4)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 148(4)
  • 180(6)
照射方式
  • 垂直投光(4)
  • 斜光(2)
垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 8(1)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 120(1)
  • 132(3)
  • 172(2)
8・17・27・120・132・172
外径(Φmm)
  • 132(3)
132
LED使用数(個)
  • 84(1)
  • 96(1)
84・96
照光種別
  • 拡散光(2)
  • 直射光(5)
拡散光・直射光
高さ(mm)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 31.5(1)
  • 120(1)
8・13・18・22・24・31.5・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
可視光(5)
紫外線(2)
赤外線(4)
フラット照明 CCS(シーシーエス)フラット照明CCS(シーシーエス)
286,286税込314,915
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高輝度タイプ
付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
281,059税込309,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ日進電子工業
229,800税込252,780
1個
24日以内出荷
導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
透過照明 ライン型 TAシリーズ 日進電子工業透過照明 ライン型 TAシリーズ日進電子工業
239,800税込263,780
1個
24日以内出荷
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。 発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。 白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など幅(mm)27高さ(mm)31.5照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズCCS(シーシーエス)
147,572税込162,329
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
483,858税込532,244
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズCCS(シーシーエス)
248,858税込273,744
1個
7日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明