絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • 日進電子工業(1)
光源
  • 可視光(5)
  • 紫外線(1)
  • 赤外線(1)
照光形状
  • バックライト形(2)
  • リング形(3)
発光色
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 130(2)
  • 146(1)
  • 152(1)
  • 176(1)
  • 206(2)
照射方式
  • バックライト(2)
  • 垂直投光(1)
  • 斜光(1)
バックライト・垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 130(2)
  • 146(1)
  • 152(1)
  • 176(1)
  • 206(2)
50・58・75・80・90・96・100・120・122・130・146・152・176・206
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 146(1)
  • 152(1)
  • 176(1)
  • 206(2)
50・58・75・80・96・100・120・122・146・152・176・206
LED使用数(個)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 78(1)
  • 96(1)
  • 144(1)
18・21・30・42・48・54・60・66・78・96・144
照光種別
  • 直射光(2)
  • 面発光(1)
直射光・面発光
高さ(mm)
  • 10
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(14)
  • 19(8)
  • 20(15)
  • 22(11)
  • 24(8)
  • 25(4)
  • 26(6)
  • 29(5)
  • 30(7)
  • 40(5)
  • 60(4)
  • 110(3)
  • 120(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(5)
紫外線(1)
赤外線(1)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LED内向きダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズCCS(シーシーエス)
131,286税込144,415
1個
7日以内出荷
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から42日以内出荷

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明