絞り込み
光源
  • LED(7)
  • 可視光(40)
照光形状
  • スポット形(6)
  • ドーム形(7)
  • バックライト形(7)
  • バー形(4)
  • ライン形(1)
  • リング形(17)
  • 同軸落射形(3)
発光色
  • (126)
  • (16)
  • (109)
  • (85)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 26(2)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 70(2)
  • 74(3)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 116(2)
  • 120(4)
  • 122(2)
  • 125(2)
  • 140(4)
  • 152(2)
  • 166(2)
  • 170(2)
  • 180(4)
  • 206(2)
  • 216(2)
  • 266(2)
照光種別
  • 反射光(5)
  • 拡散光(6)
  • 直射光(13)
  • 集光(2)
  • 面発光(7)
照射方式
  • バックライト(2)
  • 同軸落射(2)
  • 垂直投光(17)
  • 斜光(13)
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 49(3)
  • 50(10)
  • 70(6)
  • 74(4)
  • 75(3)
  • 90(5)
  • 100(6)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 112(2)
  • 116(2)
  • 120(5)
  • 122(2)
  • 125(4)
  • 132(3)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 152(4)
  • 180(6)
40・49・50・70・74・75・90・100・105・110・112・116・120・122・125・132・140・150・152・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 26(3)
  • 30(4)
  • 34(3)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 74(3)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 116(2)
  • 120(4)
  • 122(2)
  • 125(2)
  • 140(4)
  • 152(2)
  • 180(4)
14・15・26・30・34・40・50・60・70・74・90・100・110・116・120・122・125・140・152・180・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(7)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 30(2)
  • 39(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
5・10・12・14・16・17・18・19・20・22・24・26・27・30・39・40・50・60・70・80・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
  • 15(3)
  • 36(7)
  • 45(3)
  • 48(5)
  • 60(4)
  • 72(4)
  • 90(4)
  • 96(3)
  • 102(2)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 144(5)
  • 147(2)
  • 159(2)
  • 168(3)
  • 180(4)
  • 216(3)
  • 270(3)
  • 315(3)
  • 360(4)
15・36・45・48・60・72・90・96・102・120・140・144・147・159・168・180・216・270・315・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
  • 日進電子工業(25)
  • CCS(シーシーエス)(15)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • 近藤製作所(4)
  • アイテックシステム(2)
日進電子工業・CCS(シーシーエス)・Kenko(ケンコートキナー)・近藤製作所・アイテックシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(7)
可視光(40)
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    56,706税込62,377
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    107,572税込118,329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • 面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム

    面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ

    アイテックシステム
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
    高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
  • ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステム

    ドーム照明(反射光) TDシリーズ

    アイテックシステム
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
  • LEDライト 近藤製作所

    LEDライト

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    86,980税込95,678
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約186度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに7台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約182度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに3台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約194度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに15台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約190度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに11台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    83,412税込91,753
    1個
    12日以内出荷
    付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • MSUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MSUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    335,648税込369,213
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    597,059税込656,765
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所

    ドーム照明 PLTシリーズ

    近藤製作所
    76,980税込84,678
    1個
    41日以内出荷から43日以内出荷
    PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
    入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)3.5定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)1.75定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
  • 2色LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。
    用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
  • 2色反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)
    高さ(mm)5消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • 面照明 PDF2シリーズ 近藤製作所

    面照明 PDF2シリーズ

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
    高さ(mm)12照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ 近藤製作所

    バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ

    近藤製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
    光源可視光照射方式斜光照光形状バー形
  • LEDスポット照明 SP/SKシリーズ 日進電子工業

    LEDスポット照明 SP/SKシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
    幅(mm)58高さ(mm)46消費電力(W)3外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
  • 直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

    日進電子工業
    92,980税込102,278
    1個
    24日以内出荷
    リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 小型スポット照明 VPシリーズ 日進電子工業

    小型スポット照明 VPシリーズ

    日進電子工業
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    小面積照射用の小型スポット照明です。 照明の先端出射径は約8Φ。 形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。 小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
    長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
  • 間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ

    日進電子工業
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
  • 平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業

    平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
  • 間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

    日進電子工業
    399,800税込439,780
    1個
    24日以内出荷
    間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
    用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業

    ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

    日進電子工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
    用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業

    同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • 間接照射ドーム照明 KMシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム照明 KMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • 無影ドーム照明 FMシリーズ 日進電子工業

    無影ドーム照明 FMシリーズ

    日進電子工業
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
  • 無影角型照射照明 FL-SHシリーズ 日進電子工業

    無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

    日進電子工業
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
    用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
  • 透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業

    透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

    日進電子工業
    74,980税込82,478
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ バー型

    日進電子工業
    77,980税込85,778
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明