絞り込み
外径(Φmm)
- 27.5
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 28(40)
- 30(1)
- 32(5)
- 35(1)
- 42(4)
全長(mm)
- 300(1)
- 450(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2010(2)
- 2500(1)
- 3000(1)
- 3020(1)
- 4000(1)
材質
- スチール(1)
- 亜鉛めっき鋼板(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スペーシア(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
24(1)
25(1)
27(1)
27.5
28(40)
30(1)
32(5)
35(1)
42(4)

パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
静電パイプSPD2010
スペーシア¥999税込¥1,0991本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04色ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスパイプフレーム
- ステンレスパイプフレーム 目盛入
- パイプラックシステム用パイプ