絞り込み
外径(Φmm)
- 24(1)
- 28(17)
全長(mm)
- 4000(19)
材質
- スチール(8)
- ステンレス(1)
ブランド
- TMEHジャパン
- モノタロウ(1)
- ADF(85)
- 矢崎化工(42)
- SUS(エスユーエス)(15)
- スペーシア(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
24(1)
28(17)

アルミパイプ
TMEHジャパン¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷色ナチュラルアルミニウム呼び外径(mm)Φ28表面処理アルマイト定尺(m)(呼び)4適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
アルミスライドパイプ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷スライドパイプは直線動作が容易です。色ナチュラルアルミニウム呼び外径(mm)Φ28表面処理アルマイト定尺(m)(呼び)4適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
静電ECOパイプ
TMEHジャパン¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
40スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミTフラットパイプ
TMEHジャパン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミLフラットパイプ
TMEHジャパン¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
スウェイジングパイプ
TMEHジャパン¥1,030税込¥1,1331本翌々日出荷細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
樹脂コーティングパイプ
TMEHジャパン¥1,840税込¥2,0241本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
フラットパイプ
TMEHジャパン¥3,260税込¥3,5861本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー質量(g)2424呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
静電スライドパイプ
TMEHジャパン¥3,320税込¥3,6521本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色ブラック質量(g)2760呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
スライドパイプ
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
ストライプパイプ
TMEHジャパン¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー、ブラック質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
静電ABSパイプ
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色ブラック質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスパイプフレーム
- ステンレスパイプフレーム 目盛入
- パイプラックシステム用パイプ