絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 9(4)
  • 18(3)
  • 20(17)
  • 25(3)
  • 25.4(2)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 36(7)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1005(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1500(48)
  • 1600(4)
  • 1800(69)
  • 2000(83)
  • 2400(68)
  • 2500(1)
  • 3000(62)
材質(ホイール)
  • スチール(28)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(12)
ピッチ(mm)
  • 12.5(4)
  • 20(2)
  • 25(18)
  • 30(21)
  • 35(24)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
ブランド
  • TRUSCO(17)
  • マキテック(12)
  • 太陽工業(9)
  • 三鈴工機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(4)
18(3)
20(17)
25(3)
25.4(2)
30(4)
32(1)
36(7)
76.3(1)
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1292材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.24ピッチ(mm)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製材質(ホイール)スチール
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1台
    8日以内出荷
    スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • 規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS マキテック

    規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

    マキテック
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    形状ストレート耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)丸鋼(半月)Φ30×75L材質(フレーム)スチール機高(mm)105材質(ホイール)スチールホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
  • 削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
  • 削り出しホイールコンベヤ W-25BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール直径(Φmm)9ホイール幅(mm)10
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.16ピッチ(mm)50機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1969材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.20ピッチ(mm)40機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板質量(kg)1.47ピッチ(mm)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0989材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)7.8ピッチ(mm)50機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0954材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)9.6ピッチ(mm)35機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。トラスコ品番465-7918材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール質量(kg)5.0ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。トラスコ品番465-7888材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール質量(kg)4.1ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。トラスコ品番465-7853材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール質量(kg)2.8ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤等を収納するラックや台車等に。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10表面抵抗値(Ω)105~106材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • Φ32重荷重用ホイルコンベヤ TRUSCO

    Φ32重荷重用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90材質(ホイール)スチール
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1台
    8日以内出荷
    小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナ等に。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18荷重(kg)(ホイール1個あたり)10寸法A10.0mm
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm 太陽工業

    小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm

    太陽工業
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    小径のプレスホイル径20mm、幅15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】20
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm

    太陽工業
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

    太陽工業
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9320材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)35機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
ホイールコンベヤ