絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 40
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 20(46)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 36(66)
  • 38(61)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1800(8)
  • 2000(6)
  • 2400(8)
  • 3000(8)
材質(ホイール)
  • ゴムライニング(12)
  • スチール(27)
  • 樹脂(3)
ピッチ(mm)
  • 50(10)
  • 75(10)
  • 100(9)
  • 150(2)
ブランド
  • TRUSCO(25)
  • 太陽工業(3)
  • マキテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40
50(22)
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    マキテック
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
  • ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm TRUSCO

    ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
    用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。適合コンベヤ:V-40G型トラスコ品番461-2558材質スチール、合成ゴム許容荷重(kg)30ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール

    太陽工業
    249税込274
    1個
    11日以内出荷
    全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂M6
  • ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9 太陽工業

    ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9

    太陽工業
    619税込681
    1個
    11日以内出荷
    丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)40材質スチール、ライニング:合成ゴム許容荷重(kg)30M6ホイール幅(mm)9
  • ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU マキテック

    ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU

    マキテック
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)40材質(ホイール)スチールピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101質量(kg)8.3寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097質量(kg)6.7寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L3000mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7062質量(kg)9.4寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7054質量(kg)7.5寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046質量(kg)6.2寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7143質量(kg)7.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7135質量(kg)6.3寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5950質量(kg)8.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5941質量(kg)7.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5933質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5925質量(kg)5.3寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5917質量(kg)10.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5909質量(kg)8.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5895質量(kg)7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5887質量(kg)6.3寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5992質量(kg)8.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5984質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5976質量(kg)5.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5968質量(kg)4.8寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    太陽工業
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。軽、中荷重用です。
    用途ガイドローラとして。組込用ホイールとして材質スチール軸径(Φmm)6許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ