絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 50
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 30(8)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(30)
- 46(6)
- 48(6)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1800(9)
- 2000(2)
- 2400(9)
- 3000(4)
材質(ホイール)
- スチール(21)
- 樹脂(1)
ピッチ(mm)
- 50(1)
- 75(11)
- 100(10)
- 150(2)
- 200(1)
ブランド
- 太陽工業(11)
- 三鈴工機(9)
- マキテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50

千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール
太陽工業¥639~税込¥703~1個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール
太陽工業¥399~税込¥439~1個11日以内出荷全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9163質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147質量(kg)7.5ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-9007質量(kg)13ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8990質量(kg)11.3ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8981質量(kg)15ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973質量(kg)11.8ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1209質量(kg)18.42ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥24,980税込¥27,4781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1195質量(kg)14.74ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1187質量(kg)12.12ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1179質量(kg)11.05ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥24,980税込¥27,4781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1161質量(kg)16.19ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1152質量(kg)12.95ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥17,980税込¥19,7781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1144質量(kg)10.79ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1136質量(kg)9.71ホイール幅(mm)13
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
太陽工業¥199税込¥2191個4日以内出荷平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。軽、中荷重用です。用途ガイドローラとして。組込用ホイールとして材質スチール軸径(Φmm)6許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応