ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×500mm丸タイプ

    DAISAN
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)297材質POMトラスコ品番856-0401長さ(mm)395厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
  • スライダーボード薄肉レール DAISAN

    スライダーボード薄肉レール

    DAISAN
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)35材質POMトラスコ品番856-0405長さ(mm)500質量(g)302018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード300×400mm導電 DAISAN

    スライダーボード300×400mm導電

    DAISAN
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    電気を通すスライダーボードです。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0415長さ(mm)395質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
  • クリフォームプラコン PCAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PCAタイプ

    矢崎化工
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
  • スライダーボード導電レール DAISAN

    スライダーボード導電レール

    DAISAN
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボードPP敷設シート貼り DAISAN

    スライダーボードPP敷設シート貼り

    DAISAN
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
    用途物を移動させる床に敷いて使用します。幅(mm)400材質POMトラスコ品番856-9222長さ(mm)2000質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
  • クリフォームプラコンワイド PWAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWAタイプ

    矢崎化工
    17,980税込19,778
    1セット(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
  • クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWBタイプ

    矢崎化工
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
  • TGLボード サンコー(三甲)

    TGLボード

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
    材質POM種別TGLボード寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型

    オークラ輸送機
    4,813税込5,294
    1台
    3日以内出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
  • スライダーボード 400×300×3.8mm フロンケミカル

    スライダーボード 400×300×3.8mm

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
    材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
  • スライダーボード船底 DAISAN

    スライダーボード船底

    DAISAN
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール

    太陽工業
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
  • 削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-50DS

    マキテック
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
  • ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
  • クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ

    矢崎化工
    43,980税込48,378
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
  • クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ

    矢崎化工
    31,980税込35,178
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)41.3(ホイール)
  • クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PKAタイプ

    矢崎化工
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    外径(mm)30(ホイール)長さ(mm)3000
  • ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A TRUSCO

    ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A

    TRUSCO
    849税込934
    1台
    4日以内出荷
    V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9373摘要取付金具A質量(g)3592018年トラスコ掲載ページ8 1301
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • スライダーボード船底小 DAISAN

    スライダーボード船底小

    DAISAN
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POMトラスコ品番856-0411質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
    用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    マキテック
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
  • ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5
ホイールコンベヤ