絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 20(25)
- 25(3)
- 25.4(6)
機長(mm)
- 1000(21)
- 1500(21)
- 2000(21)
材質(ホイール)
- スチール(33)
- ステンレス(1)
ピッチ(mm)
- 30
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 25(36)
- 33(2)
- 35(40)
- 38(3)
- 40(28)
- 43(3)
- 50(86)
- 57(3)
- 60(4)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(18)
- マキテック(9)
- 太陽工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
20(25)
25(3)
25.4(6)

プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製材質(ホイール)スチール
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.76ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)4.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.27ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1560材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.56ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)4.28ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.21ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥8,998~税込¥9,898~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、幅15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥13,980~税込¥15,378~1本8日以内出荷ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥13,980~税込¥15,378~1本8日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥9,598~税込¥10,558~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】20