FA現場のお役立ち情報
362件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
  • ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37
  • プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-38TS

    マキテック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331質量(kg)3.48寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256質量(kg)2.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390質量(kg)2.25寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027質量(kg)1.16ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1322質量(kg)2.98ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1292質量(kg)1.24ホイール幅(mm)20
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm タイヨー

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm

    タイヨー
    34,980税込38,478
    1本
    10日以内出荷
    小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm

    太陽工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長3000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長3000MM

    太陽工業
    75,980税込83,578
    1台
    12日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1459アズワン品番67-5668-92
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長2000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長2000MM

    太陽工業
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1460アズワン品番67-5668-91
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長1000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長1000MM

    太陽工業
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1462アズワン品番67-5668-90
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長3000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長3000MM

    太陽工業
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1457アズワン品番67-5668-89
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長2000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長2000MM

    太陽工業
    66,980税込73,678
    1台
    12日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1461アズワン品番67-5668-88
  • ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長1000MM 太陽工業

    ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長1000MM

    太陽工業
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。
    仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1456アズワン品番67-5668-87
  • ホイールコンベヤ(中荷重用) BWAZ メイキコウ

    ホイールコンベヤ(中荷重用) BWAZ

    メイキコウ
    390税込429
    1個
    10日以内出荷
    特長:複列千鳥形タイプで機種中最小ピッチ30mmが可能。長さの短い品物の搬送に適している。木材等の横送り搬送に最適です。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強いホイール。
    用途共通仕様:型式 BWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 45.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)タイプホイールのみ
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
    用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC

    メイキコウ
    19税込21
    1個
    10日以内出荷
    特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。
    用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8
  • ホイールコンベヤ(重荷重用) DSBZ メイキコウ

    ホイールコンベヤ(重荷重用) DSBZ

    メイキコウ
    190税込209
    1個
    10日以内出荷
    特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。木材等の横送り搬送に最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:型式 DSBZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 2000・3000 機高 60.0 ホイールピッチ(P) 40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 50×50×6(アングル)
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) PWHZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) PWHZ用ホイール

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:プラスキャップホイール Φ36×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイール

    メイキコウ
    76税込84
    1個
    10日以内出荷
    特長:プラスチックホイール Φ46×17mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 プラスチック、樹脂製ハウジング、樹脂製コロ入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ46×17×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWHZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWHZ用ホイール

    メイキコウ
    76税込84
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWAZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWAZ用ホイール

    メイキコウ
    76税込84
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2HZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2HZ用ホイール

    メイキコウ
    76税込84
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ40×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1HZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1HZ用ホイール

    メイキコウ
    76税込84
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) F1HZ:1800・2000・2400、F1FZ:‐
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイール

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWHZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWHZ用ホイール

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ40×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
  • ホイールコンベヤ(中荷重用) BWHZ用ホイール メイキコウ

    ホイールコンベヤ(中荷重用) BWHZ用ホイール

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:スチールホイール Φ36×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg
  • ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC

    メイキコウ
    14,725税込16,198
    1個
    11日以内出荷
    特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
    用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC

    メイキコウ
    67税込74
    1個
    10日以内出荷
    特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ