絞り込み
ホイール寸法(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- TRUSCO(186)
- 太陽工業(47)
- 三鈴工機(47)
- マキテック(25)
- メイキコウ(19)
- 矢崎化工(15)
- DAISAN(12)
- サンコー(三甲)(4)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- オークラ輸送機(1)
- フロンケミカル(1)
- タイヨー(1)
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む

ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)
スライダーパネル 550 裏面両面テープ無し
サンコー(三甲)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):506●外寸長辺(mm):506材質POM色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)8
スライダーパネル 5355 裏面両面テープ無し
サンコー(三甲)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):535●外寸長辺(mm):555材質POM色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)11
ホイールコンベヤ
三鈴工機¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mm
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷オールステンレス製のため濡れたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途ホイールコンベア V-38SUS型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38SUS型トラスコ品番461-2540材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25軸M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。適合コンベヤ:V-40G型トラスコ品番461-2558材質スチール、合成ゴム許容荷重(kg)30ボス幅(mm)25軸M6ホイール直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mm
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38AL型トラスコ品番461-2396材質外輪:アルミ、その他:スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25軸M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38N型トラスコ品番461-2400材質ポリアセタール、6ナイロン許容荷重(kg)15ボス幅(mm)25軸M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
クリフォームプラコンII KKCタイプ
矢崎化工¥59,980税込¥65,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)5090ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンII KCCタイプ
矢崎化工¥49,980~税込¥54,978~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)4360ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ
矢崎化工¥31,980~税込¥35,178~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)41.3(ホイール)
クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ
矢崎化工¥28,980~税込¥31,878~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ
矢崎化工¥44,980~税込¥49,478~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコン PCCタイプ
矢崎化工¥29,980税込¥32,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコン PCBタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコンワイド PWCタイプ
矢崎化工¥37,980~税込¥41,778~1セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:19外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコン PKCタイプ
矢崎化工¥32,980税込¥36,2781セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコン PKBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)7日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9374摘要取付金具S質量(g)4472018年トラスコ掲載ページ8 1301
ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A
TRUSCO¥849税込¥9341台4日以内出荷V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9373摘要取付金具A質量(g)3592018年トラスコ掲載ページ8 1301
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1台8日以内出荷スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
流動棚用 導電ホイールコンベヤ
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
スライダーボード船底大
DAISAN¥8,998税込¥9,8981枚翌々日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POMピッチ(mm)400トラスコ品番856-0412長さ(mm)965質量(g)880均等荷重(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 1304
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9
テラウチ(寺内製作所)¥6,798~税込¥7,478~1台6日以内出荷重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。用途重量物の搬送にホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール幅(mm)9
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12
テラウチ(寺内製作所)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール
太陽工業¥199~税込¥219~1個11日以内出荷全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール
太陽工業¥479税込¥5271個11日以内出荷外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)26材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチールトラスコ品番819-9042許容荷重(kg)20質量(g)10ボス幅(mm)16軸M6適合コンベアTW-2607JLホイール幅(mm)7
ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール
太陽工業¥319~税込¥351~1個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9
太陽工業¥619税込¥6811個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)40材質スチール、ライニング:合成ゴム許容荷重(kg)30軸M6ホイール幅(mm)9
規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44材質(ホイール)スチール形状ストレート耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)軸丸鋼(半月)Φ30×75L材質(フレーム)スチール機高(mm)105
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS
マキテック¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27