2ページ目: その他コンベヤ

特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。
    四三酸化鉄皮膜処理
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
  • フィードバックセンサー 産機

    フィードバックセンサー

    産機
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高機能コントローラに接続して加速度を一定に保つセンサです。
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
    適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F電圧(V)200
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    サイドプルマグネット方式により荷重変動に強く安定搬送が可能です
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
    用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
  • 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー

    円筒ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用円筒ボウルです。
    材質ステンレス
  • 段付ボウル シンフォニアテクノロジー

    段付ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用段付ボウルです。
    材質ステンレス
  • DM/DMSシリーズ専用コントローラ シンフォニアテクノロジー

    DM/DMSシリーズ専用コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
    用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    379,800税込417,780
    1台
    46日以内出荷
    防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし
  • 回転台ルルマン 大阪タイユー

    回転台ルルマン

    大阪タイユー
    128,800税込141,680
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
    用途コンベヤラインのターンテーブル。材質本体:スチール(S33C)2018年トラスコ掲載ページ8 0835
  • 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション

    切削加工品上向用

    フリーベアコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
    用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
  • メガスライダー フリーベアコーポレーション

    メガスライダー

    フリーベアコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
  • フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション

    フリーベアスライダー

    フリーベアコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
  • 両端軸受 グランドパッキン方式 FU型 三和コンベア

    両端軸受 グランドパッキン方式 FU型

    三和コンベア
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
  • 両端軸受 オイルシール方式 FUO型 三和コンベア

    両端軸受 オイルシール方式 FUO型

    三和コンベア
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
  • 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア

    中間軸受 MCナイロンタイプ CU型

    三和コンベア
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質はMCナイロン樹脂です。
    材質(軸受)MCナイロン
  • カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械

    カウンタドライブローラコンベヤ

    マルヤス機械
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチール
  • リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
  • 小形電磁フィーダ CF形 シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダ CF形

    シンフォニアテクノロジー
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
  • 周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ シンフォニアテクノロジー

    周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8出力電圧0~95V最大電流(A)0.6A周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
  • リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
  • リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
  • リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
  • ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ シンフォニアテクノロジー

    ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
  • パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ ERシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電源電圧(V)200振動数50~90Hz
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    電源電圧(V)200振動数100~180Hz
  • ロードスケート エナパック

    ロードスケート

    エナパック
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
  • フィーダ式ホッパ シンフォニアテクノロジー

    フィーダ式ホッパ

    シンフォニアテクノロジー
    339,800税込373,780
    1個
    16日以内出荷
  • Vチェッカー シンフォニアテクノロジー

    Vチェッカー

    シンフォニアテクノロジー
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
その他コンベヤ