絞り込み
耐荷重(kg/段)
  • 1000(8)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 1200~1400未満(4)
  • 1400~1600未満(2)
  • 2000以上(6)
外寸法・高さ(mm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000以上(6)
奥行(mm)
  • ~1500
  • ~1000(9)
外寸法・奥行(mm)
  • 1000~1500未満(16)
棚段数
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 7(1)
2・3・4・5・7
高さ(mm)
  • 115(1)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1250(1)
  • 1270(3)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1550(1)
  • 1570(1)
  • 1770(2)
  • 3000(6)
  • 3500(6)
  • 4000(6)
  • 4500(6)
  • 5000(6)
  • 5500(6)
  • 6000(6)
115・1000・1050・1150・1200・1250・1270・1350・1400・1450・1550・1570・1770・3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000・高さ(mm)をもっと見る
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(6)
  • ~2000(1)
~1000・~1500・~2000
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(3)
オレンジ・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日本ファイリング(6)
  • 岡田工業(4)
  • SANSHIN(2)
  • TRUSCO(2)
  • 新川製作所(2)
日本ファイリング・岡田工業・SANSHIN・TRUSCO・新川製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
1000(8)
1500(2)
2000(2)
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
エコテナー逆タイプ 新川製作所エコテナー逆タイプ新川製作所
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業ネスティングラック ポスト パレット岡田工業(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から29日以内出荷
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチールライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ) TRUSCOネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
エコテナーα 新川製作所エコテナーα新川製作所
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
パレットラック用オプション パレット用デッキチャンネル TRUSCOパレットラック用オプション パレット用デッキチャンネルTRUSCO
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。
材質スチール
ネスラック 岡田工業ネスラック岡田工業
34,980税込38,478
1台
20日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
パレットラック1t用単体 日本ファイリングパレットラック1t用単体日本ファイリング
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段 SANSHIN多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段SANSHIN
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチールSG/オレンジ均等荷重(kg)3000(1台当たり)積載段数(段)3
多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段SANSHIN
97,980税込107,778
1台
25日以内出荷
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチールSG/オレンジ高さ(mm)1900均等荷重(kg)2000(1台当たり)積載段数(段)2有効内寸法・高さ(mm)1490
ネスラックPL 岡田工業ネスラックPL岡田工業
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
パレットラック1.5t用連結 日本ファイリングパレットラック1.5t用連結日本ファイリング
84,980税込93,478
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック1.5t用単体 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体日本ファイリング
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック2t用単体 日本ファイリングパレットラック2t用単体日本ファイリング
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック2t用連結 日本ファイリングパレットラック2t用連結日本ファイリング
84,980税込93,478
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック1t用連結 日本ファイリングパレットラック1t用連結日本ファイリング
92,980税込102,278
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
パレットラック