絞り込み
耐荷重(kg/段)
  • 1000(4)
有効内寸法・幅(mm)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(3)
外寸法・高さ(mm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1250(~1950)(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~2500未満(1)
  • 3000以上(1)
奥行(mm)
  • ~1000(1)
  • ~1500(6)
外寸法・奥行(mm)
  • 1000~1500未満(8)
棚段数
  • 2(3)
2
高さ(mm)
  • 115(1)
  • 1050(1)
  • 1150(1)
  • 1250(1)
  • 1270(2)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1550(1)
  • 1570(1)
  • 1650(1)
  • 1750(1)
  • 1770(1)
  • 1900(1)
  • 1950(1)
  • 2400(1)
  • 3400(1)
115・1050・1150・1250・1270・1350・1400・1450・1550・1570・1650・1750・1770・1900・1950・2400・3400
間口(mm)
  • ~1500
  • ~1000(2)
  • ~2000(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(2)
オレンジ・シルバー・ブラック・レッド
ブランド
  • 新川製作所(3)
  • SANSHIN(2)
  • 岡田工業(2)
  • TRUSCO(1)
新川製作所・SANSHIN・岡田工業・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
1000(4)
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
エコテナー逆タイプ 新川製作所エコテナー逆タイプ新川製作所
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ) TRUSCOネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
エコテナーα 新川製作所エコテナーα新川製作所
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 新川製作所万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製新川製作所
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
(株)新川製作所の万博出展記念特別製品になります。通常の「エコテナーα」よりもさらに優れた耐食性を持ち、サステナブルな素材であるステンレスSUS304を採用した、これまでにない特別仕様です。独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1200mm,1500mm,1700mm,1900mm)チェンジできる逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。
用途倉庫保管用ラック材質ステンレス製(SUS304)ステンレス間口(mm)1200段数2(天地3)均等耐荷重(kg)1000自重(kg)60外寸法・高さ(mm)1250(~1950)外寸法・奥行(mm)1350内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×1150×1200(~1900)有効内寸法・幅(mm)1150
多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段 SANSHIN多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段SANSHIN
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチールSG/オレンジ均等荷重(kg)3000(1台当たり)積載段数(段)3
多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段SANSHIN
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチールSG/オレンジ高さ(mm)1900均等荷重(kg)2000(1台当たり)積載段数(段)2有効内寸法・高さ(mm)1490
ネスラックPL 岡田工業ネスラックPL岡田工業
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
パレットラック