絞り込み
ブランド
- スイデン
- アマノ[事務用品/清掃用品](124)
- 赤松電機製作所(83)
- コトヒラ工業(36)
- チコーエアーテック(33)
- アイ・オー・テクノロジーズ(18)
- スタックスツールス(17)
- 日本無機(16)
- リョウセイ(15)
- ムラコシ(12)
- 日下部機械(11)
- 淀川電機製作所(9)
- 日本ドナルドソン(9)
- NIVAC(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 静科(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- オーデン(3)
- トスマック(3)
- ブランドをもっと見る

集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75
スイデン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷集塵機ダクト配管用2分岐管です。用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
スイデン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”
スイデン(1件のレビュー)¥119,000~税込¥130,900~1台3日以内出荷吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
集塵機用フィルター
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。用途排気をよりクリーンに。付属品HEPAフィルター押え金具×4トラスコ品番556-1192適合機種SFC-M600本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅380
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
スイデン¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
移動式ヒュームコレクター
スイデン¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
集塵機 低騒音小型集塵機
スイデン¥249,000税込¥273,9001台3日以内出荷卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
集塵機(集じん装置)10馬力
スイデン¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)5192018年トラスコ掲載ページ9 0944
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力
スイデン¥2,298,000税込¥2,527,8001台3日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力
スイデン¥1,149,800税込¥1,264,7801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力
スイデン¥1,098,800税込¥1,208,6801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)2342018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力
スイデン¥1,098,800税込¥1,208,6801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944
スイデン 集じん機 手動塵落し
スイデン¥439,000~税込¥482,900~1台4日以内出荷スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)鉄電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz
スイデン¥539,000税込¥592,9001台4日以内出荷スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-集塵容量(L)25吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
吸込口組品(750w) SDC-CS
スイデン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番422-7552適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6
吸込口組品(3700w)
スイデン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トラスコ品番422-5962適合機種SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS
スイデン¥599税込¥6591個4日以内出荷トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6