絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • nedius(スイデン)(1)
除湿能力(L/日)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 53(1)
除湿面積
  • 58畳(1)
  • 60畳(1)
  • 77畳(1)
タンク容量(L)
  • 7
  • 0.8(2)
  • 0.84(1)
  • 1.7(1)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3.5(6)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5(1)
  • 5.8(3)
  • 6(1)
  • 7.7(1)
  • 8(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • なし(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
800~900未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
除湿機 nedius(スイデン)除湿機nedius(スイデン)
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)パワフル除湿器PROMOTE(プロモート)
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機