絞り込み
色
ベージュ(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 日東工業
- cado(2)
- CCP(3)
- siroca(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(11)
- アズワン(1)
- アメフレック(2)
- エスケイジャパン(3)
- エスコ(3)
- オリオン機械(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- シャープ(3)
- スリーアップ(2)
- ダイキン工業(1)
- ツインバード(2)
- ナカトミ(10)
- 日立(12)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

盤用除湿器(パネルドライ)
日東工業¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)