盤用除湿器(パネルドライ)
キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止
・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
【高機能】
・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。
・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付
(85%RH以上で警報)です。
・低温時の霜付防止機能付です。
- 用途
- 盤用除湿器
- 付属品
- 取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書
- 質量(kg)
- 1
- 色
- 色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 寸法
- 100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)
- 定格電圧(V)
- (単相)AC100~240
- 使用温度(℃)
- ー10~+50
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 12
- 設定湿度(%)
- なし(連続運転)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 除湿能力(mL/h)
- 4.5
- 適合容積(m3)
- 1.4
- 内容量
- 1台
注意
※プラス10℃以下での運転時、ファンが霜付状態となるため注意してください。※密閉キャビネット専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ












![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













