45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット モノタロウO2センサーソケットモノタロウ(124件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
センサーソケット セット モノタロウセンサーソケット セットモノタロウ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7個)
当日出荷
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
O2センサソケット KTCO2センサソケットKTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼モノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5販売区分業務用
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームスイッチ ソケット モノタロウバキュームスイッチ ソケットモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)販売区分業務用
O2センサソケットセット KTCO2センサソケットセットKTC(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
水温センサソケット KTC水温センサソケットKTC(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
O2センサー用タップ JTCO2センサー用タップJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
M20 NOXセンサー用タップ JTCM20 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
ノックセンサーソケット KOTOノックセンサーソケットKOTO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60
スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22全長(mm)130対辺形状:12角トラスコ品番369-5816
ノックセンサーソケット JTCノックセンサーソケットJTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
ロングO2センサーソケット JTCロングO2センサーソケットJTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
19日以内出荷
用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサータップ KOTOO2センサータップKOTO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
センサーソケット JTCセンサーソケットJTC
5,298税込5,828
1個
当日出荷
全長(mm)67、72サイズ12ポイント差込角(mm)9.5×14、12.7×17RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサーソケットセット KOTOO2センサーソケットセットKOTO
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
O2センサーソケット JTCO2センサーソケットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
5PCS ヘックスセンサーソケットセット JTC5PCS ヘックスセンサーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用
寸法(mm)【差込】12.7サイズ(mm)1417192224角数6ポイント
M22 NOXセンサー用タップ JTCM22 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM22×1.5
センサーソケット JTCセンサーソケットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1425用
5極コネクター用ブーツ DELPHI5極コネクター用ブーツDELPHI
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
5極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
3極コネクター用ブーツ DELPHI3極コネクター用ブーツDELPHI
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
3極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
2極コネクター用ブーツ DELPHI2極コネクター用ブーツDELPHI
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2極コネクター用ブーツ。
対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサソケットアタッチメント KTCO2センサソケットアタッチメントKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
O2センサーソケット Lisle(ライル)O2センサーソケットLisle(ライル)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。
用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
NOXセンサーソケットセット エスコNOXセンサーソケットセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
コネクター専用防水栓BL AMPコネクター専用防水栓BLAMP
239税込263
1個
6日以内出荷
水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓。
適合電線電線径:1.2-2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMPコネクター専用端子(0.5~1.0sq)AMP
729税込802
1個
当日出荷
水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車) AMPインジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車)AMP
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケッソセット JTCセンサーソケッソセットJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
O2センサー用タップ付
セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ディーゼルインジェクターソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
質量(g)86寸法L(mm)55差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.9寸法D2(mm)23
1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ディーゼルインジャクターソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
質量(g)212寸法L(mm)77差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)36.5寸法D2(mm)33寸法l(mm)28二面幅(mm)27
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
質量(g)137寸法L(mm)150差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18寸法l(mm)7.5二面幅(mm)8

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

O2センサー関連工具