特価
本日9月10日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプとるmini WADAI

    カプとるmini

    WADAI(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • カプとる(スタンダード) WADAI

    カプとる(スタンダード)

    WADAI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • カプとる65° WADAI

    カプとる65°

    WADAI(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
  • スポイド デンゲン

    スポイド

    デンゲン(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バッテリー液用スポイト
    タイプバッテリー液用スポイド
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • プラグレンチソケット KTC

    プラグレンチソケット

    KTC(28件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
    差込角(mm)9.5
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス

    引抜き工具

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
  • 細線用電工ペンチ エーモン

    細線用電工ペンチ

    エーモン(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
    用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング

    小型電圧計付サージアブソーバー

    セイシング(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
    長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
  • バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)

    バッテリーフィラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
    仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
  • プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
  • カプとる90° WADAI

    カプとる90°

    WADAI
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
  • 12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー)

    12V/24Vサージプロテクター

    CUSTOR(クストー)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
    仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • スポイド JTC

    スポイド

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O

    極狭箇所用端子リリースツール

    R.E.O(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
    セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)

    端子リリースツールセット

    CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5本組)
    当日出荷
    多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
    材質軟鋼板、アルミニウム
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス

    簡易圧着工具

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    圧着範囲:丸型端子8~38sq
    全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(14件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • T型スライドプラグレンチ SK11

    T型スライドプラグレンチ

    SK11(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
    用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • ソケット KING TONY

    ソケット

    KING TONY(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    非常に薄いソケットです。
    寸法(mm)12
  • サージプロテクター JTC

    サージプロテクター

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
    厚さ(mm)29寸法(mm)88×58.5電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • ショート防止2wayレンチ エーモン

    ショート防止2wayレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
    用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
  • Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    全長(mm)70差込角(mm)9.5
電気系統用工具
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
電気系統用工具 【通販モノタロウ】 整備工具・収納:自動車用品