絞り込み
二面幅(mm)
- 18
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(13)
- 16(21)
- 17(1)
- 19(5)
- 20.8(9)
- 21(11)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](2)
全長(mm)
- 59(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 64(2)
- 65(2)
- 67(1)
- 70(1)
- 88(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- FPC(2)
- KTC(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- GEDORE(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月30日(水)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スパークプラグレンチ
(19件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(37件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥659税込¥7251個翌々日出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
スパークプラグソケット50-57
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具




















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)