絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月22日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ モノタロウ

    スパークプラグレンチ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
    用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 12角

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグレンチソケット KTC

    プラグレンチソケット

    KTC(28件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
    差込角(mm)9.5
  • プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ソケット KING TONY

    ソケット

    KING TONY(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    非常に薄いソケットです。
    寸法(mm)12
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
  • クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)

    クリップ式プラグソケット

    SIGNET(シグネット)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
    全長(mm)65差込角(DR)3/8
  • プラグレンチ KTC

    プラグレンチ

    KTC(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
    トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • 9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
    差込角(sq.)9.5
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqプラグソケット FPC

    9.5sqプラグソケット

    FPC(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
  • スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    マグネット付き。
    用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
  • 9.5sq.プラグレンチ(十二角) KTC

    9.5sq.プラグレンチ(十二角)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット

    nepros
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
  • 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
    寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
  • 9.5sq.プラグレンチ KTC

    9.5sq.プラグレンチ

    KTC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONY

    キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm

    KING TONY
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
    全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
  • プラグソケットセット FPC

    プラグソケットセット

    FPC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
  • 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
  • スパークプラグソケット19MM Pro-Auto

    スパークプラグソケット19MM

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番853-0828二面幅(mm)196
  • プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグ用ソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥285~税込¥314~
    1個
    翌々日出荷
    プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
  • 3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto

    3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
  • 9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto

    9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
  • スパークプラグソケットレンチ(12角) 差込角9.5mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(12角) 差込角9.5mm

    ハゼット
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    欠品中
    トラスコ品番868-9271

『スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

プラグレンチソケット