12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム

    強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー

    コスケム(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(946mL)ほか
    当日出荷
    【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
    用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性
  • スケール除去剤[スタイン CL] エスコ

    スケール除去剤[スタイン CL]

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個(20kg)
    当日出荷
    スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
    成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
  • アクアピル ORIGIN 蔵王産業

    アクアピル ORIGIN

    蔵王産業
    32,980税込36,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    アクアピルORIJIN
    用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤。100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
  • クリーピングA 20kg 蔵王産業

    クリーピングA 20kg

    蔵王産業
    17,280税込19,008
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • エフロ・スケール除去剤 ワンダーライフ

    エフロ・スケール除去剤

    ワンダーライフ
    3,798税込4,178
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    スケールやエフロをしゅわしゅわ溶かす!!
    用途エフロ・スケール除去剤使用方法スケール・エフロにかけると炭酸ガスに変化し溶解しますので、 泡が出なくなるまでかけ続けて下さい。 石化した厚みのある塊には先に金づち等でヒビを入れるか、 ケレン等で削ってからかけると時間が短縮できます。液性酸性希釈の目安原液~
  • エフロ・スケール落し ミラコン

    エフロ・スケール落し

    ミラコン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れを強力に落します。 ハケぬりタイプです。
    用途セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れ落し成分有機酸、界面活性剤(9%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)液性酸性
  • サビ・スケール取り 蔵王産業

    サビ・スケール取り

    蔵王産業
    5,400税込5,940
    1本(1L)
    3日以内出荷
    サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • 汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ  280ml トーヤク

    汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ 280ml

    トーヤク
    769税込846
    1個(280mL)
    翌々日出荷
    紫の濃厚液なので、かけたところが分かりやすい。
    用途便器に付着し悪臭を発生させたり、詰まりの原因となる尿石を溶解作用により取り除きます。TGK品番1-1445-2001寸法(mm)99×50×189容量(mL)280液性酸性
  • 水回りスケール除去剤 ワンダーライフ

    水回りスケール除去剤

    ワンダーライフ
    3,500税込3,850
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    蛇口の白い汚れがつやつやピカピカ
    用途水回りスケール除去剤使用方法水周りのスケールに直接ハケ等で塗布し、15~20分漬け込みます。 傷の付きにくいパッド等で洗浄し、よくすすぐか、弱アルカリ性洗剤で中和して下さい。 輸入素材や特殊素材は目立たない所でテストしてからご使用下さい。液性酸性希釈の目安原液~
  • スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ

    スケール洗浄剤[スタインAC]

    エスコ(1件のレビュー)
    25,600税込28,160
    1個(5kg)
    当日出荷
    中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
    エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
  • スケール除去剤RF サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤RF

    サンエスエンジニアリング
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
    用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
  • スケール除去剤R サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤R

    サンエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
    用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
スケール除去