20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム

    強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー

    コスケム(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(946mL)ほか
    当日出荷
    【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
    用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性
  • ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤 和協産業

    ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤

    和協産業(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個(5kg)
    当日出荷
    数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
    使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
  • レジトルモンX 和協産業

    レジトルモンX

    和協産業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
    用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
  • ハッカトル ミヤキ

    ハッカトル

    ミヤキ
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エフロを強力に溶解除去します。
    用途エフロレッセンス(白華)・温泉スケールの除去。(原液使用)pH酸性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
  • スケール除去剤[スタイン CL] エスコ

    スケール除去剤[スタイン CL]

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個(20kg)
    当日出荷
    スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
    成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
  • アクアピル ORIGIN 蔵王産業

    アクアピル ORIGIN

    蔵王産業
    32,980税込36,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    アクアピルORIJIN
    用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤。100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
  • クリーピングA 20kg 蔵王産業

    クリーピングA 20kg

    蔵王産業
    17,280税込19,008
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • エフロ・スケール除去剤 ワンダーライフ

    エフロ・スケール除去剤

    ワンダーライフ
    3,798税込4,178
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    スケールやエフロをしゅわしゅわ溶かす!!
    用途エフロ・スケール除去剤使用方法スケール・エフロにかけると炭酸ガスに変化し溶解しますので、 泡が出なくなるまでかけ続けて下さい。 石化した厚みのある塊には先に金づち等でヒビを入れるか、 ケレン等で削ってからかけると時間が短縮できます。液性酸性希釈の目安原液~
  • エフロ・スケール落し ミラコン

    エフロ・スケール落し

    ミラコン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れを強力に落します。 ハケぬりタイプです。
    用途セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れ落し成分有機酸、界面活性剤(9%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)液性酸性
  • スケール除去剤 (ミネラル融解) エスコ

    スケール除去剤 (ミネラル融解)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌々日出荷
    凝固したカルキなど頑固なミネラル成分を軟化させ除去します。フッ酸、研磨剤不使用。
    用途水垢、イオンデポジットなどミネラル融解内容量(mL)300液性弱酸性
  • サビ・スケール取り 蔵王産業

    サビ・スケール取り

    蔵王産業
    5,400税込5,940
    1本(1L)
    3日以内出荷
    サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • 汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ  280ml トーヤク

    汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ 280ml

    トーヤク
    769税込846
    1個(280mL)
    翌日出荷
    紫の濃厚液なので、かけたところが分かりやすい。
    用途便器に付着し悪臭を発生させたり、詰まりの原因となる尿石を溶解作用により取り除きます。TGK品番1-1445-2001寸法(mm)99×50×189容量(mL)280液性酸性
  • スパクリン(酸性タイプ) ミヤキ

    スパクリン(酸性タイプ)

    ミヤキ
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    翌々日出荷
    タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。
    用途磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。浴室タイル・石材の維持管理。水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
  • 水回りスケール除去剤 ワンダーライフ

    水回りスケール除去剤

    ワンダーライフ
    3,500税込3,850
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    蛇口の白い汚れがつやつやピカピカ
    用途水回りスケール除去剤使用方法水周りのスケールに直接ハケ等で塗布し、15~20分漬け込みます。 傷の付きにくいパッド等で洗浄し、よくすすぐか、弱アルカリ性洗剤で中和して下さい。 輸入素材や特殊素材は目立たない所でテストしてからご使用下さい。液性酸性希釈の目安原液~
  • カルシウム・スケール除去剤 エスコ

    カルシウム・スケール除去剤

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌々日出荷
    鉄錆、カルシウムスケール除去剤。浸透力が強く、洗浄が早い。中和剤(EA115-7)を使用して中和して下さい。ステンレスには使用できません。標準使用濃度:保有水量に対し10%。
    仕様循環時間:1~4時間pH0.5液性酸性内容量(kg)20
  • スケール除去剤 200 サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤 200

    サンエスエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個(18L)
    3日以内出荷
    鉄製・塩ビパイプ用。冷却水パイプ・消雪パイプ・排水パイプなどに付着した鉄サビやカルシウム・シリカスケールを溶解除去洗浄
    用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去使用方法1配水管の材質を確認し対応した品番を使用2希釈した洗浄液をラジエター内に投入する3洗浄液投入後に循環または放置する(循環の場合:10~20分、放置の場合:1~2時間)4洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います容量(L)18希釈倍率つまりや汚れのひどい場合:原液~5倍、メンテナンスや整備の場合:5~10倍液性酸性
  • スケール除去剤KS サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤KS

    サンエスエンジニアリング
    20,980税込23,078
    1個(18L)
    3日以内出荷
    酸素系強力タイプ。クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去。温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効
    用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去。温泉などのスケール除去と除菌洗浄使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5~10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315~30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います容量(L)18液性弱酸性
  • スケール除去剤RF サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤RF

    サンエスエンジニアリング
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
    用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
  • スケール除去剤R サンエスエンジニアリング

    スケール除去剤R

    サンエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
    用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
  • スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ

    スケール洗浄剤[スタインAC]

    エスコ(1件のレビュー)
    25,600税込28,160
    1個(5kg)
    当日出荷
    中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
    エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
スケール除去