絞り込み
ストレージ容量
  • 1GB
  • 1TB(1)
  • 1.92TB(1)
  • 2GB(2)
  • 2TB(1)
  • 4GB(2)
  • 8GB(3)
  • 16GB(3)
  • 32GB(3)
  • 32MB(1)
  • 64GB(2)
  • 128GB(2)
  • 128MB(1)
  • 240GB(1)
  • 256GB(3)
  • 256MB(1)
  • 320GB(1)
  • 480GB(1)
  • 512GB(2)
  • 512MB(2)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • トランセンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1GB
4GB(2)
8GB(3)
16GB(3)
32GB(3)
64GB(2)
128GB(2)
256GB(3)
512GB(2)
512MB(2)
ストレージ容量をもっと見る
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GBアズワン品番64-3798-44
コンパクトフラッシュカード 三菱電機コンパクトフラッシュカード三菱電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種MELSEC-Qシリーズ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3挿抜回数1万回
コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC 133倍速トランセンド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュ