絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1GB(3)
  • 1TB(1)
  • 1.92TB(1)
  • 2GB(2)
  • 2TB(1)
  • 4GB(2)
  • 8GB(3)
  • 16GB(3)
  • 32MB(1)
  • 64GB(2)
  • 128GB(2)
  • 128MB(1)
  • 240GB(1)
  • 256GB(3)
  • 256MB(1)
  • 320GB(1)
  • 480GB(1)
  • 512GB(2)
  • 512MB(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • トランセンド(1)
  • HIDISC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1GB(3)
4GB(2)
8GB(3)
16GB(3)
32GB
64GB(2)
128GB(2)
256GB(3)
512GB(2)
512MB(2)
ストレージ容量をもっと見る
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ)HIDISC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1
CFカード1000倍速 トランセンドCFカード1000倍速トランセンド
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から11日以内出荷
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
32GB コンパクトフラッシュ・超高速型 エスコ32GB コンパクトフラッシュ・超高速型エスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
寸法(mm)42.8×3.3×36.4質量(g)11.4データ転送速度読出し最大:50MB/秒、書込み最大:20MB/秒動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)32挿抜回数10000回動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュ