絞り込み
外径(Φmm)
二面幅(mm)
高さ(mm)
32・35・36.8・37.5・40・44・45・46.5・50.5・52・64・66・68・70
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウオイルフィルターレンチ カップ型モノタロウ(726件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604AJシリーズエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール差込角(inch)3/8
オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウオイルフィルターレンチ 輸入車用モノタロウ(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターエレメントの交換に差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャラバン用オイルフィルターレンチ JTCキャラバン用オイルフィルターレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106差込角(mm)9.5/27主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45Pメーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバンRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用)Pro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質スチール質量(g)110適合車種スカイアクティブ、ディーゼル用適合フィルター75mm
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5・21サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
カップ型オイルフィルタレンチセット KTCカップ型オイルフィルタレンチセットKTC
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
オイルフィルターレンチカップ式 36mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 36mmJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
差込角(mm)9.5 36/6角
ホースリムーブプライヤー 日平機器ホースリムーブプライヤー日平機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
ベルト式フィルターレンチ HASCOベルト式フィルターレンチHASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ エスコ91.4mm カップ型オイルフィルターレンチエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
形状特殊形状質量(g)150差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24山数20(4山×5個所)内形寸法(mm)91.4外径(Φmm)99.5高さH(mm)44アズワン品番64-7880-54
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ エスコ74.7mm カップ型オイルフィルターレンチエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24内形寸法(mm)74.7外径(Φmm)82高さH(mm)37.5アズワン品番64-7880-52
3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチ エスコ3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
形状14角内形寸法(mm)65/67差込角(inch)3/8"
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTOオイルフィルターレンチ 日産キャラバン用KOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器カップ式オイルフィルターレンチセット日平機器
27,980税込30,778
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4
オイルフィルターレンチ 日平機器オイルフィルターレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7
3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ3/8"sq オイルフィルターレンチセットエスコ(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型
オイルフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ。22mmのレンチでも回すことができます。
全高(mm)52レンチサイズ(mm)74(14角)六角(mm)22質量(g)131
カップ型オイルフィルターレンチ